S&P - Caisson C4 régulé, 1200 m3/h, coudé à 90°,dépressostat et inter de proximité - 230439


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
volume d'air non chargé - 1250 m³/h
consommation d'énergie - 0.351 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3411452304399
Réf. Sonepar
00039230439
Réf. Fournisseur
230439
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air non chargé:
1250 m³/h
consommation d'énergie:
0.351 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP44
volume d'air avec pression 2:
1089.63 m³/h
volume d'air avec pression 3:
478.526 m³/h
pression 2:
125 Pa
pression 3:
275 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Oui
entraînement indirect:
Non
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Non
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
hauteur:
380 mm
largeur:
462 mm
longueur:
445 mm
diamètre de conduit aspiration:
250 mm
diamètre de conduit soufflage:
250 mm
raccordement:
extrémité du conduit