S&P - Caisson C4 régulé, 2700 m3/h, double asp, dépressostat et inter de proximité - 230445

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson C4 régulé, 2700 m3/h, double asp, dépressostat et inter de proximité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 2980 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.946 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452304450

Réf. Sonepar

00039230445

Réf. Fournisseur

230445

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

2980 m³/h

consommation d'énergie:

0.946 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP44

hauteur:

500 mm

largeur:

900 mm

longueur:

595 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

2676.9 m³/h

volume d'air avec pression 3:

252 m³/h

pression 2:

200 Pa

pression 3:

450 Pa

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Oui

entraînement indirect:

Non

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

diamètre de conduit aspiration:

355 mm

diamètre de conduit soufflage:

400 mm

raccordement:

extrémité du conduit

Caisson de ventilation C4 (400°, 1/2h) régulé, pression constante, moteur ECM basse consommation 895 W, 2700 m3/h, double aspiration, avec dépressostat et interrupteur de proximité intégrés, piquages de raccordement D 355/400 mm à joint