S&P - Caisson de ventilation avec isolation acoustique 50 mm, 1230 m3/h, D 250 mm - 243784


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
volume d'air non chargé - 1185 m³/h
consommation d'énergie - 0.395 kW
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893157171
Réf. Sonepar
00039315717
Réf. Fournisseur
243784
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air non chargé:
1185 m³/h
consommation d'énergie:
0.395 kW
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
indice de protection (IP):
IP44
volume d'air avec pression 2:
1017.88 m³/h
volume d'air avec pression 3:
381.24 m³/h
pression 2:
225 Pa
pression 3:
500 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Non
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Oui
hauteur:
383 mm
largeur:
525 mm
longueur:
560 mm
diamètre de conduit aspiration:
250 mm
diamètre de conduit soufflage:
250 mm
raccordement:
à bride