S&P - Caisson de ventilation avec isolation acoustique 50 mm, 2600 m3/h, D 315 mm - 240602

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson de ventilation avec isolation acoustique 50 mm, 2600 m3/h, D 315 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • volume d'air non chargé - 2056.09 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.478 kW

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893802361

Réf. Sonepar

00039366359

Réf. Fournisseur

240602

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air non chargé:

2056.09 m³/h

consommation d'énergie:

0.478 kW

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

indice de protection (IP):

IP44

volume d'air avec pression 2:

1689.76 m³/h

volume d'air avec pression 3:

675.756 m³/h

pression 2:

150 Pa

pression 3:

350 Pa

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

hauteur:

443 mm

largeur:

600 mm

longueur:

615 mm

diamètre de conduit aspiration:

315 mm

diamètre de conduit soufflage:

315 mm

raccordement:

à bride

Caisson de ventilation avec isolation acoustique 50 mm, 2600 m3/h, D 315 mm