S&P - Caisson de ventilation avec isolation acoustique 50 mm, 390 m3/h, D 160 mm - 241518

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson de ventilation avec isolation acoustique 50 mm, 390 m3/h, D 160 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 390 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.094 kW

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur - 273 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893112019

Réf. Sonepar

00039311201

Réf. Fournisseur

241518

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

390 m³/h

consommation d'énergie:

0.094 kW

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

indice de protection (IP):

IP44

hauteur:

273 mm

largeur:

388 mm

longueur:

505 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

340 m³/h

volume d'air avec pression 3:

280 m³/h

pression 2:

170 Pa

pression 3:

340 Pa

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

largeur de conduit aspiration:

0 mm

hauteur de conduit aspiration:

0 mm

diamètre de conduit aspiration:

160 mm

diamètre de conduit soufflage:

160 mm

largeur de conduit soufflage:

0 mm

hauteur de conduit soufflage:

0 mm

raccordement:

à bride

Caisson de ventilation avec isolation acoustique 50 mm, 390 m3/h, D 160 mm