S&P - Caisson de ventilation rectangulaire, 2650 m3/h, 4 pôles, triphasé 230/400 V - 240925

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson de ventilation rectangulaire, 2650 m3/h, 4 pôles, triphasé 230/400 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume refoulé - 2650 m³/h

  • puissance nominale - 0.93 kW

  • direction - radial

  • largeur de conduit d’aération - 500 mm

  • hauteur de conduit d’aération - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893050694

Réf. Sonepar

00039305069

Réf. Fournisseur

240925

Marque

S&P

volume refoulé:

2650 m³/h

puissance nominale:

0.93 kW

direction:

radial

largeur de conduit d’aération:

500 mm

hauteur de conduit d’aération:

300 mm

fréquence du secteur:

50 Hz

indice de protection (IP):

IP55

poids:

25000 g

Caisson de ventilation rectangulaire, 2650 m3/h, 4 pôles, triphasé 230/400 V