S&P - Caisson de ventilation tertiaire, 2590 m3/h, D400 mm, monophasé 230V - 243817
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 3430 m³/h
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP44
hauteur - 581 mm
largeur - 605 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893632678
Réf. Sonepar
00039305945
Réf. Fournisseur
243817
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
3430 m³/h
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP44
hauteur:
581 mm
largeur:
605 mm
longueur:
558 mm
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
2000 m³/h
volume d'air avec pression 3:
0 m³/h
pression 2:
200 Pa
pression 3:
284 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Non
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Oui
largeur de conduit aspiration:
0 mm
hauteur de conduit aspiration:
0 mm
diamètre de conduit aspiration:
400 mm
diamètre de conduit soufflage:
400 mm
largeur de conduit soufflage:
450 mm
hauteur de conduit soufflage:
450 mm
raccordement:
à bride


