S&P - Caisson de ventilation tertiaire, 2870 m3/h, D355 mm, monophasé 230V - 240865

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson de ventilation tertiaire, 2870 m3/h, D355 mm, monophasé 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 2720 m³/h

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP44

  • hauteur - 521 mm

  • largeur - 565 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893632586

Réf. Sonepar

00039305860

Réf. Fournisseur

240865

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

2720 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP44

hauteur:

521 mm

largeur:

565 mm

longueur:

508 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

2610 m³/h

volume d'air avec pression 3:

2570 m³/h

pression 2:

100 Pa

pression 3:

200 Pa

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

largeur de conduit aspiration:

0 mm

hauteur de conduit aspiration:

0 mm

diamètre de conduit aspiration:

355 mm

diamètre de conduit soufflage:

355 mm

largeur de conduit soufflage:

400 mm

hauteur de conduit soufflage:

400 mm

raccordement:

à bride

Caisson de ventilation tertiaire, 2870 m3/h, D355 mm, monophasé 230V avec protection thermique