S&P - Caisson de ventilation tertiaire, 2875 m3/h, D400 mm, monophasé 230V - 240817

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
volume d'air non chargé - 3950 m³/h
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP44
volume d'air avec pression 2 - 3410 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893059079
Réf. Sonepar
00039305907
Réf. Fournisseur
240817
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air non chargé:
3950 m³/h
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP44
volume d'air avec pression 2:
3410 m³/h
volume d'air avec pression 3:
2500 m³/h
pression 2:
100 Pa
pression 3:
200 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Non
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Oui
hauteur:
581 mm
largeur:
605 mm
longueur:
558 mm
largeur de conduit aspiration:
0 mm
hauteur de conduit aspiration:
0 mm
diamètre de conduit aspiration:
400 mm
diamètre de conduit soufflage:
400 mm
largeur de conduit soufflage:
450 mm
hauteur de conduit soufflage:
450 mm
raccordement:
à bride