S&P - Caisson de ventilation tertiaire double peau, 11100 m3/h, D560 mm tri 230/400V - 248007

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson de ventilation tertiaire double peau, 11100 m3/h, D560 mm tri 230/400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • volume d'air non chargé - 11918 m³/h

  • consommation d'énergie - 2.093 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893747907

Réf. Sonepar

00039240498

Réf. Fournisseur

248007

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air non chargé:

11918 m³/h

consommation d'énergie:

2.093 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP55

volume d'air avec pression 2:

9554.83 m³/h

volume d'air avec pression 3:

1859 m³/h

pression 2:

400 Pa

pression 3:

825 Pa

tension de raccordement:

400 V

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Oui

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

hauteur:

900 mm

largeur:

900 mm

longueur:

900 mm

diamètre de conduit aspiration:

560 mm

diamètre de conduit soufflage:

560 mm

raccordement:

extrémité pointue

Caisson de ventilation tertiaire double peau, 11100 m3/h, D560 mm, triphasé 230/400V avec protection thermique