S&P - Caisson de ventilation tertiaire double peau, 1280 m3/h, D250 mm, monophasé 230V - 241473

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 1496 m³/h
consommation d'énergie - 0.107 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP55
hauteur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893773838
Réf. Sonepar
00039377383
Réf. Fournisseur
241473
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
1496 m³/h
consommation d'énergie:
0.107 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP55
hauteur:
500 mm
largeur:
500 mm
longueur:
500 mm
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
1083.52 m³/h
volume d'air avec pression 3:
84 m³/h
pression 2:
100 Pa
pression 3:
225 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
température maximale de l'air:
60 °C
moteur 2 vitesses:
Non
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Oui
diamètre de conduit aspiration:
250 mm
diamètre de conduit soufflage:
250 mm
raccordement:
extrémité pointue


