S&P - Caisson de ventilation tertiaire double peau, 14320 m3/h, D710 mm tri 230/400V - 248005


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
volume d'air non chargé - 15330 m³/h
consommation d'énergie - 1.826 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893747921
Réf. Sonepar
00039008005
Réf. Fournisseur
248005
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air non chargé:
15330 m³/h
consommation d'énergie:
1.826 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP55
volume d'air avec pression 2:
12346.8 m³/h
volume d'air avec pression 3:
3192.2 m³/h
pression 2:
250 Pa
pression 3:
525 Pa
tension de raccordement:
400 V
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Non
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
hauteur:
1100 mm
largeur:
1100 mm
longueur:
1100 mm
diamètre de conduit aspiration:
710 mm
diamètre de conduit soufflage:
710 mm
raccordement:
extrémité pointue