S&P - Caisson de ventilation tertiaire double peau, 14640 m3/h, D630 mm tri 230/400V - 248008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 15676 m³/h
consommation d'énergie - 3.233 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP55
hauteur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893747914
Réf. Sonepar
00039000011
Réf. Fournisseur
248008
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
15676 m³/h
consommation d'énergie:
3.233 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP55
hauteur:
1000 mm
largeur:
1000 mm
longueur:
1000 mm
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
12212.8 m³/h
volume d'air avec pression 3:
15675.7 m³/h
pression 2:
500 Pa
pression 3:
10000 Pa
tension de raccordement:
400 V
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
moteur 2 vitesses:
Oui
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
diamètre de conduit aspiration:
630 mm
diamètre de conduit soufflage:
630 mm
raccordement:
extrémité pointue


