S&P - Caisson de ventilation tertiaire double peau, 17900 m3/h, D500 mm tri 230/400V - 248006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 8935 m³/h
consommation d'énergie - 1.347 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP55
hauteur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893747891
Réf. Sonepar
00039374789
Réf. Fournisseur
248006
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
8935 m³/h
consommation d'énergie:
1.347 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP55
hauteur:
800 mm
largeur:
800 mm
longueur:
800 mm
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
7173.29 m³/h
volume d'air avec pression 3:
2400.72 m³/h
pression 2:
300 Pa
pression 3:
650 Pa
tension de raccordement:
400 V
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Non
adapté à une commande électronique:
Non
adapté à la régulation de fréquence:
Oui
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
diamètre de conduit aspiration:
500 mm
diamètre de conduit soufflage:
500 mm
raccordement:
extrémité pointue


