S&P - Caisson de ventilation tertiaire double peau, 1830 m3/h, D315 mm, tri 230/400V - 247994

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson de ventilation tertiaire double peau, 1830 m3/h, D315 mm, tri 230/400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 2017 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.169 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP55

  • hauteur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893747853

Réf. Sonepar

00039374785

Réf. Fournisseur

247994

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

2017 m³/h

consommation d'énergie:

0.169 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP55

hauteur:

500 mm

largeur:

500 mm

longueur:

500 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

1596.91 m³/h

volume d'air avec pression 3:

398.435 m³/h

pression 2:

100 Pa

pression 3:

250 Pa

tension de raccordement:

400 V

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

diamètre de conduit aspiration:

315 mm

diamètre de conduit soufflage:

315 mm

raccordement:

extrémité pointue

Caisson de ventilation tertiaire double peau, 1830 m3/h, D315 mm, triphasé 230/400V avec protection thermique