S&P - Caisson de ventilation tertiaire double peau, 2660 m3/h, D355 mm, tri 230/400V - 247995

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson de ventilation tertiaire double peau, 2660 m3/h, D355 mm, tri 230/400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 2866 m³/h

  • consommation d'énergie - 0.251 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP55

  • hauteur - 650 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893747860

Réf. Sonepar

00039374786

Réf. Fournisseur

247995

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

2866 m³/h

consommation d'énergie:

0.251 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP55

hauteur:

650 mm

largeur:

650 mm

longueur:

650 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

2358.32 m³/h

volume d'air avec pression 3:

730.947 m³/h

pression 2:

125 Pa

pression 3:

300 Pa

tension de raccordement:

400 V

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

température maximale de l'air:

40 °C

moteur 2 vitesses:

Non

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

diamètre de conduit aspiration:

355 mm

diamètre de conduit soufflage:

355 mm

raccordement:

extrémité pointue

Caisson de ventilation tertiaire double peau, 2660 m3/h, D355 mm, triphasé 230/400V avec protection thermique