S&P - Caisson de ventilation tertiaire double peau, 4210 m3/h, D400 mm, monophasé 230V - 241477

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 4577 m³/h
consommation d'énergie - 0.555 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP55
hauteur - 650 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893773913
Réf. Sonepar
00039377391
Réf. Fournisseur
241477
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
4577 m³/h
consommation d'énergie:
0.555 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP55
hauteur:
650 mm
largeur:
650 mm
longueur:
650 mm
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air avec pression 2:
3459.66 m³/h
volume d'air avec pression 3:
576.61 m³/h
pression 2:
225 Pa
pression 3:
475 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
température maximale de l'air:
60 °C
moteur 2 vitesses:
Non
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
convient pour réglage basse tension:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Oui
diamètre de conduit aspiration:
400 mm
diamètre de conduit soufflage:
400 mm
raccordement:
extrémité pointue


