Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

S&P - Caisson de ventilation tertiaire double peau, 7580 m3/h, D500 mm, monophasé 230V - 241479

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson de ventilation tertiaire double peau, 7580 m3/h, D500 mm, monophasé 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 8342 m³/h

  • consommation d'énergie - 1.282 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP55

  • hauteur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893813671

Réf. Sonepar

00039381367

Réf. Fournisseur

241479

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

8342 m³/h

consommation d'énergie:

1.282 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP55

hauteur:

800 mm

largeur:

800 mm

longueur:

800 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air avec pression 2:

6155.49 m³/h

volume d'air avec pression 3:

774 m³/h

pression 2:

325 Pa

pression 3:

675 Pa

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Oui

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

température maximale de l'air:

60 °C

moteur 2 vitesses:

Non

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Oui

diamètre de conduit aspiration:

500 mm

diamètre de conduit soufflage:

500 mm

raccordement:

extrémité pointue

Caisson de ventilation tertiaire double peau, 7580 m3/h, D500 mm, monophasé 230V avec protection thermique