S&P - Caisson de ventilation tertiaire filtrant F7, 1100 m3/h, D250 mm, mono. 230V - 240897

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson de ventilation tertiaire filtrant F7, 1100 m3/h, D250 mm, mono. 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • volume d'air non chargé - 1119 m³/h

  • hauteur - 334 mm

  • largeur - 413 mm

  • longueur - 770 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893353535

Réf. Sonepar

00039335353

Réf. Fournisseur

240897

Réf. Commerciale

S&P

matériau du boîtier/corps:

acier

volume d'air non chargé:

1119 m³/h

hauteur:

334 mm

largeur:

413 mm

longueur:

770 mm

montage appareil:

montage à l’intérieur

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

protection de la surface du boîtier:

galvanisé en continu

débit d'air max à 50 Pa:

1067.23 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

1014.23 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

836.675 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa:

604.116 m³/h

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM1

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

75 %

avec by-pass:

Non

type de batterie de refroidissement:

sans

type chauffage de batterie:

sans

système de changement:

Non

avec humidificateur:

Non

type de ventilateur d'alimentation:

direct

tension de raccordement:

230 V

consommation d'énergie:

0.191 kW

avec protection thermique:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

adapté à une commande électronique:

Oui

adapté à la régulation de fréquence:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

avec inversion de polarité:

Non

commande externe nécessaire:

Oui

mode hors-gel:

Non

type de moteur:

EC (commutation électronique)

type de réglage de vitesse:

continu

nombre de connexions côté aspiration:

1

raccordement côté aspiration:

rond

diamètre nom. de conduit côté d’aspiration:

250 mm

raccordement côté pression:

rond

nombre de connexions côté livraison:

1

diamètre nom. de conduit côté de refoulement:

250 mm

propriétés antidéflagrantes:

sans

Caisson de ventilation tertiaire avec filtre classe F7, 1100 m3/h, D250 mm. Rectangulaire, compact et simple d'installation. Potentiomètre de réglage de la vitesse du ventilateur. Economies d'énergie grâce au moteur ECOWATT