S&P - Caisson de ventilation tertiaire filtrant F7+F9, 2500 m3/h, D355 mm, mono. 230V - 240905
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
volume d'air non chargé - 2635 m³/h
hauteur - 459 mm
largeur - 613 mm
longueur - 932 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893366450
Réf. Sonepar
00039336645
Réf. Fournisseur
240905
Marque
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air non chargé:
2635 m³/h
hauteur:
459 mm
largeur:
613 mm
longueur:
932 mm
montage appareil:
montage à l’intérieur
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
galvanisé en continu
débit d'air max à 50 Pa:
2529.34 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
2419.34 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
2029.76 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa:
1426.17 m³/h
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:
ISO ePM1
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:
96 %
avec by-pass:
Non
type de batterie de refroidissement:
sans
type chauffage de batterie:
sans
système de changement:
Non
avec humidificateur:
Non
type de ventilateur d'alimentation:
direct
tension de raccordement:
230 V
consommation d'énergie:
0.357 kW
avec protection thermique:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
avec inversion de polarité:
Non
commande externe nécessaire:
Oui
mode hors-gel:
Non
type de moteur:
EC (commutation électronique)
type de réglage de vitesse:
continu
nombre de connexions côté aspiration:
1
raccordement côté aspiration:
rond
diamètre nom. de conduit côté d’aspiration:
355 mm
raccordement côté pression:
rond
nombre de connexions côté livraison:
1
diamètre nom. de conduit côté de refoulement:
355 mm
propriétés antidéflagrantes:
sans


