S&P - Caisson de ventilation tertiaire filtrant F7+F9, 600 m3/h, D200 mm, mono. 230V - 240902
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
volume d'air non chargé - 618 m³/h
hauteur - 309 mm
largeur - 363 mm
longueur - 728 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893366382
Réf. Sonepar
00039336638
Réf. Fournisseur
240902
Marque
S&P
matériau du boîtier/corps:
acier
volume d'air non chargé:
618 m³/h
hauteur:
309 mm
largeur:
363 mm
longueur:
728 mm
montage appareil:
montage à l’intérieur
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
protection de la surface du boîtier:
galvanisé en continu
débit d'air max à 50 Pa:
585.722 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
553.722 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
444.291 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa:
284.861 m³/h
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:
ISO ePM1
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:
96 %
avec by-pass:
Non
type de batterie de refroidissement:
sans
type chauffage de batterie:
sans
système de changement:
Non
avec humidificateur:
Non
type de ventilateur d'alimentation:
direct
tension de raccordement:
230 V
consommation d'énergie:
0.1 kW
avec protection thermique:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
adapté à une commande électronique:
Oui
adapté à la régulation de fréquence:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
avec inversion de polarité:
Non
commande externe nécessaire:
Oui
mode hors-gel:
Non
type de moteur:
EC (commutation électronique)
type de réglage de vitesse:
continu
nombre de connexions côté aspiration:
1
raccordement côté aspiration:
rond
diamètre nom. de conduit côté d’aspiration:
200 mm
raccordement côté pression:
rond
nombre de connexions côté livraison:
1
diamètre nom. de conduit côté de refoulement:
200 mm
propriétés antidéflagrantes:
sans


