S&P - Caisson filtre G4, trappe d'accès au filtre, raccordement à joint D 450 mm - 973701

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson filtre G4, trappe d'accès au filtre, raccordement à joint D 450 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de canal côté raccordement - 450 mm

  • hauteur de canal côté raccordement - 450 mm

  • hauteur d'unité - 546 mm

  • largeur d'unité - 569 mm

  • profondeur d'unité - 154 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893428561

Réf. Sonepar

00039342856

Réf. Fournisseur

973701

Réf. Commerciale

S&P

largeur de canal côté raccordement:

450 mm

hauteur de canal côté raccordement:

450 mm

hauteur d'unité:

546 mm

largeur d'unité:

569 mm

profondeur d'unité:

154 mm

Caisson filtre G4, trappe d'accès au filtre, raccordement à joint D 450 mm