S&P - Caisson polyvalent, 3800 m3/h, D 450 mm, avec inter prox - 244104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 3500 m³/h
consommation d'énergie - 1.038 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP55
hauteur - 656 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452441049
Réf. Sonepar
00039244104
Réf. Fournisseur
244104
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
3500 m³/h
consommation d'énergie:
1.038 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP55
hauteur:
656 mm
largeur:
724 mm
longueur:
853 mm
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
volume d'air avec pression 2:
3776.71 m³/h
volume d'air avec pression 3:
558 m³/h
pression 2:
225 Pa
pression 3:
500 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Non
convient pour réglage basse tension:
Non
diamètre de conduit aspiration:
500 mm
diamètre de conduit soufflage:
500 mm
raccordement:
extrémité du conduit


