S&P - Caisson polyvalent isolé 10 mm, 2500 m3/h, D 450 mm, avec inter prox - 244107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 2600 m³/h
consommation d'énergie - 0.797 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP55
hauteur - 504 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452441070
Réf. Sonepar
00039244107
Réf. Fournisseur
244107
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
2600 m³/h
consommation d'énergie:
0.797 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP55
hauteur:
504 mm
largeur:
623 mm
longueur:
754 mm
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
volume d'air avec pression 2:
2300 m³/h
volume d'air avec pression 3:
330 m³/h
pression 2:
175 Pa
pression 3:
375 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Non
convient pour réglage basse tension:
Non
diamètre de conduit aspiration:
450 mm
diamètre de conduit soufflage:
450 mm
raccordement:
extrémité du conduit


