S&P - Caisson polyvalent isolé 10 mm, 9500 m3/h, D 630 mm, avec inter prox - 240230

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson polyvalent isolé 10 mm, 9500 m3/h, D 630 mm, avec inter prox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • volume d'air non chargé - 9650 m³/h

  • consommation d'énergie - 3.145 kW

  • raccordement électrique - borne de raccordement

  • indice de protection (IP) - IP20

  • hauteur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452402309

Réf. Sonepar

00039240230

Réf. Fournisseur

240230

Marque

S&P

volume d'air non chargé:

9650 m³/h

consommation d'énergie:

3.145 kW

raccordement électrique:

borne de raccordement

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

800 mm

largeur:

925 mm

longueur:

1043 mm

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

volume d'air avec pression 2:

8304 m³/h

volume d'air avec pression 3:

2421 m³/h

pression 2:

200 Pa

pression 3:

425 Pa

tension de raccordement:

230 V

avec protection thermique:

Oui

température maximale de l'air:

40 °C

diamètre de conduit aspiration:

630 mm

diamètre de conduit soufflage:

630 mm

raccordement:

extrémité du conduit

Caisson de ventilation tertiaire polyvalent isolé 10 mm, 9500 m3/h, D 630 mm, avec interrupteur de proximité