S&P - Caisson polyvalent isolé 50 mm, 9500 m3/h, D 630 mm, avec inter prox - 244128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume d'air non chargé - 9650 m³/h
consommation d'énergie - 3.145 kW
raccordement électrique - borne de raccordement
indice de protection (IP) - IP20
hauteur - 686 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452441285
Réf. Sonepar
00039244128
Réf. Fournisseur
244128
Marque
S&P
volume d'air non chargé:
9650 m³/h
consommation d'énergie:
3.145 kW
raccordement électrique:
borne de raccordement
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
686 mm
largeur:
995 mm
longueur:
1112 mm
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
volume d'air avec pression 2:
8304 m³/h
volume d'air avec pression 3:
2421 m³/h
pression 2:
200 Pa
pression 3:
425 Pa
tension de raccordement:
230 V
avec protection thermique:
Oui
moteur à courant continu:
Non
entraînement indirect:
Non
température maximale de l'air:
40 °C
moteur 2 vitesses:
Non
convient pour réglage basse tension:
Non
diamètre de conduit aspiration:
630 mm
diamètre de conduit soufflage:
630 mm
raccordement:
extrémité du conduit


