Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

S&P - Caisson rectangulaire monophasé ILB/6-285 - 243582

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson rectangulaire monophasé ILB/6-285

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • exécution hélice - plié en avant

  • quantité d’air à 200 Pa (statique) - 1900 m³/h

  • température moyenne maximale (permanente) - 70 °C

  • puissance sonore à 63 Hz - 54 dB

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893053855

Réf. Sonepar

00039305385

Réf. Fournisseur

243582

Marque

S&P

exécution hélice:

plié en avant

quantité d’air à 200 Pa (statique):

1900 m³/h

température moyenne maximale (permanente):

70 °C

puissance sonore à 63 Hz:

54 dB

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

galvanisé Sendzimir

matériau hélice:

acier

protection de la surface de l’hélice:

galvanisé Sendzimir

quantité d’air à 400 Pa (statique):

0 m³/h

quantité d’air à 600 Pa (statique):

0 m³/h

quantité d’air à 800 Pa (statique):

0 m³/h

quantité d’air à 1000 Pa (statique):

0 m³/h

quantité d’air à 1500 Pa (statique):

0 m³/h

quantité d’air à 2000 Pa (statique):

0 m³/h

quantité d’air à 2500 Pa (statique):

0 m³/h

quantité d’air à 3000 Pa (statique):

0 m³/h

quantité d’air à 3500 Pa (statique):

0 m³/h

quantité d’air à 4000 Pa (statique):

0 m³/h

quantité d’air à 4500 Pa (statique):

0 m³/h

quantité d’air à 5000 Pa (statique):

0 m³/h

quantité d’air à 6000 Pa (statique):

0 m³/h

quantité d’air à 8000 Pa (statique):

0 m³/h

quantité d’air à 10000 Pa (statique):

0 m³/h

quantité d’air à 14000 Pa (statique, 20 °C):

0 m³/h

quantité d’air à 18000 Pa (statique, 20 °C):

0 m³/h

courant nominal:

3.2 A

uniquement régime moteur:

Oui

uniquement régime moteur ajustable avec:

transformateur

avec interrupteur de mise en marche/arrêt:

Non

clapet antiretour:

optionnel

régime (nom.) moteur trs/min:

1000 hexapolaire

entraînement indirect:

Non

en ligne:

Oui

puissance sonore à 125 Hz:

58 dB

puissance sonore à 250 Hz:

59 dB

puissance sonore à 500 Hz:

60 dB

puissance sonore à 1000 Hz:

56 dB

puissance sonore à 2000 Hz:

56 dB

puissance sonore à 4000 Hz:

54 dB

puissance sonore à 8000 Hz:

49 dB

adapté à un montage extérieur:

Non

hauteur:

340 mm

largeur:

640 mm

profondeur:

645 mm

largeur nom. de conduit côté de refoulement:

600 mm

Caisson rectangulaire monophasé ILB/6-285