S&P - Caisson VMC Hygro Eco Haute Pression (Longs réseaux) logement jusqu'à 6 sanit. - 607900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - EC (commutation électronique)
signal de commande - PWM
raccordement - extrémité pointue
débit d'air max à 100Pa - 333.406 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3411456079002
Réf. Sonepar
00039607900
Réf. Fournisseur
607900
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de moteur:
EC (commutation électronique)
signal de commande:
PWM
raccordement:
extrémité pointue
débit d'air max à 100Pa:
333.406 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
271.948 m³/h
raccordement électrique:
borne de raccordement
classe d’efficience énergétique:
B
type de réglage de vitesse:
continu
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
Avec commande filaire:
Non
Convient pour un fonctionnement filaire:
Non
convient pour ventilation en fonction de la demande:
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR):
Non
avec capteur d'humidité externe (HR):
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Oui
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Non
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec contrôleur de zone:
Non
convient au contrôleur de zone:
Non
gestion via application:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
convient pour un détecteur de mouvement:
Oui
nombre de raccords d’aspiration:
7
raccordement au dos:
Non
profondeur:
477 mm
hauteur:
185 mm
largeur:
406 mm
puissance absorbée pour un débit max. à 100 Pa:
0.0347 kW
niveau de puissance acoustique:
36 dB(A)
détecte des composés organiques volatils (COV):
Non
débit d'air contrôlé par capteur:
Non
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
convient pour montage au sol:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
montage horizontal:
Oui
montage vertical:
Oui
Les Atouts de la gamme:
OCTEO®POWERTWIST :
- 360° de possibilités
- Adaptable et compact
OCTEO®POWERCONNECT :
- Plug&Play
- Etanchéité et connectivité jamais égalées
OCTEO®POWERFIX :
- Raccordements simplifiés et ultra résistants
Quelques mots du fabricant :
Inspiré par la Nature, conçu pour votre confort.