S&P - Caisson VMC hygro extra-plat 185 mm basse conso 18,1 W-Th-C jusqu'à 4 sanitaires - 604800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
type de moteur - AC
signal de commande - autre
raccordement - extrémité pointue
débit d'air max à 50 Pa - 271.147 m³/h
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411456048008
Réf. Sonepar
00039604800
Réf. Fournisseur
604800
Réf. Commerciale
S&P
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de moteur:
AC
signal de commande:
autre
raccordement:
extrémité pointue
débit d'air max à 50 Pa:
271.147 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
236.379 m³/h
raccordement électrique:
borne de raccordement
type de réglage de vitesse:
autre
avec télécommande sans fil:
Non
commande à distance possible:
Non
Avec commande filaire:
Non
Convient pour un fonctionnement filaire:
Non
convient pour ventilation en fonction de la demande:
Oui
avec capteur d'humidité interne (HR):
Non
avec capteur d'humidité externe (HR):
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Non
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec contrôleur de zone:
Non
convient au contrôleur de zone:
Non
gestion via application:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
convient pour un détecteur de mouvement:
Non
nombre de raccords d’aspiration:
5
raccordement au dos:
Oui
profondeur:
460 mm
hauteur:
185 mm
largeur:
410 mm