Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

S&P - Caisson VMC hygroréglable, basse consommation 18,3 W-Th-C - 604010

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson VMC hygroréglable, basse consommation 18,3 W-Th-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de moteur - AC

  • signal de commande - autre

  • raccordement - extrémité pointue

  • débit d'air max à 50 Pa - 286.168 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411456040101

Réf. Sonepar

00039604010

Réf. Fournisseur

604010

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de moteur:

AC

signal de commande:

autre

raccordement:

extrémité pointue

débit d'air max à 50 Pa:

286.168 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

231.126 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

type de réglage de vitesse:

autre

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

Avec commande filaire:

Non

Convient pour un fonctionnement filaire:

Non

convient pour ventilation en fonction de la demande:

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

avec capteur d'humidité externe (HR):

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Non

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

gestion via application:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

nombre de raccords d’aspiration:

5

raccordement au dos:

Oui

profondeur:

266 mm

hauteur:

216 mm

largeur:

265 mm

puissance absorbée pour un débit max. à 100 Pa:

25 kW

Caisson VMC simple-flux hygroréglable de type A ou B, basse consommation 18,3 W-Th-C, pour logement du T1 au T5 jusqu'à 4 sanitaires