Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

S&P - Caisson VMC hygroréglable, très basse consommation - 604224

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Caisson VMC hygroréglable, très basse consommation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de moteur - EC (commutation électronique)

  • signal de commande - PWM

  • raccordement - extrémité pointue

  • débit d'air max à 50 Pa - 340 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411456042242

Réf. Sonepar

00039604224

Réf. Fournisseur

604224

Marque

S&P

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de moteur:

EC (commutation électronique)

signal de commande:

PWM

raccordement:

extrémité pointue

débit d'air max à 50 Pa:

340 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

305.865 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

238.5 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

classe d’efficience énergétique:

B

type de réglage de vitesse:

continu

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

Avec commande filaire:

Non

Convient pour un fonctionnement filaire:

Non

convient pour ventilation en fonction de la demande:

Oui

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

avec capteur d'humidité externe (HR):

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Oui

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Non

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

gestion via application:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Oui

nombre de raccords d’aspiration:

5

raccordement au dos:

Non

profondeur:

312 mm

hauteur:

267 mm

largeur:

272 mm

puissance absorbée pour un débit max. à 100 Pa:

0.033 kW

niveau de puissance acoustique:

38 dB(A)

détecte des composés organiques volatils (COV):

Non

débit d'air contrôlé par capteur:

Non

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

montage horizontal:

Oui

montage vertical:

Non

Caisson VMC simple-flux hygroréglable de type A ou B, très basse consommation, pour logement du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires