fin de vie

S&P - CATB 002 - 246576

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - CATB 002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 170 mm

  • largeur - 340 mm

  • longueur - 336 mm

  • diamètre de conduit aspiration - 125 mm

  • diamètre de conduit soufflage - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411452702010

Réf. Sonepar

00039270201

Réf. Fournisseur

246576

Marque

S&P

hauteur:

170 mm

largeur:

340 mm

longueur:

336 mm

diamètre de conduit aspiration:

125 mm

diamètre de conduit soufflage:

125 mm

Caisson de ventilation tertiaire extra-plat, 200 m3-h, hauteur 23 cm, D 125 mm