fin de vie

S&P - CATB 005 - 247382

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - CATB 005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 210 mm

  • largeur - 406 mm

  • longueur - 440 mm

  • diamètre de conduit aspiration - 160 mm

  • diamètre de conduit soufflage - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411450073822

Réf. Sonepar

00039007382

Réf. Fournisseur

247382

Réf. Commerciale

S&P

hauteur:

210 mm

largeur:

406 mm

longueur:

440 mm

diamètre de conduit aspiration:

160 mm

diamètre de conduit soufflage:

160 mm

Caisson de ventilation tertiaire extra-plat, 500 m3-h, hauteur 23 cm, D 160 mm