S&P - CATB 008 - 244118


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation d'énergie - 0.135 kW
hauteur - 438 mm
largeur - 350 mm
longueur - 532 mm
volume d'air avec pression 2 - 8000 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411452441186
Réf. Sonepar
00039244118
Réf. Fournisseur
244118
Réf. Commerciale
S&P
consommation d'énergie:
0.135 kW
hauteur:
438 mm
largeur:
350 mm
longueur:
532 mm
volume d'air avec pression 2:
8000 m³/h
diamètre de boîtier:
250 mm