S&P - Centrale DF compacte très haut rendement 82% 1800 m3/h mono Ecowatt - 240747

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Centrale DF compacte très haut rendement 82% 1800 m3/h mono Ecowatt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • tension de raccordement - 1 x 230 V CA

  • consommation d'énergie - 0.462 kW

  • matériau du boîtier/corps - acier revêtu

  • débit d'air max à 50 Pa - 1795.88 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893549259

Réf. Sonepar

00039354925

Réf. Fournisseur

240747

Marque

S&P

montage appareil:

montage à l’intérieur

tension de raccordement:

1 x 230 V CA

consommation d'énergie:

0.462 kW

matériau du boîtier/corps:

acier revêtu

débit d'air max à 50 Pa:

1795.88 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

1726.88 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

1658.88 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

1590.77 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

1521.77 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

1452.77 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa:

1306.66 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa:

1132.55 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa:

895.44 m³/h

type de ventilateur:

direct

type de moteur:

EC (commutation électronique)

récupération de la chaleur au-dessus de:

appareil à contre-courant croisé

type de batterie de refroidissement:

sans

type chauffage de batterie:

sans

système de changement:

Non

avec by-pass:

Oui

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM1

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

70 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM10

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

50 %

avec sortie de condensat:

Oui

mode hors-gel:

Non

avec contrôle de pression constant:

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec protection thermique:

Oui

adapté à une commande électronique:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Oui

avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

raccordement:

à bride

indice de protection (IP):

IP44

avec tôle de toit:

Non

avec cadre de support:

Non

Centrale double-flux très haut rendement jusqu?à 82%, 900 m3/h, D200mm Autonome:by-pass 100%, dépressostats intégrés, débit const (CAV)-variable (VAV) Silencieux:moteur Ecowatt, isolation 25mm Traitement de l'Air:Filtres F7 sur air neuf