Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

S&P - Centrale double-flux THR 93% verti gauche 4500 m3/h PRO REG batterie électrique - 241240

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Centrale double-flux THR 93% verti gauche 4500 m3/h PRO REG batterie électrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • tension de raccordement - 3 * 400 V AC +N

  • consommation d'énergie - 2.034 kW

  • largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 600 mm

  • hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893013071

Réf. Sonepar

00039301307

Réf. Fournisseur

241240

Marque

S&P

montage appareil:

montage à l’intérieur

tension de raccordement:

3 * 400 V AC +N

consommation d'énergie:

2.034 kW

largeur nom. de conduit raccordement à l’intérieur:

600 mm

hauteur nom. de conduit raccordement à l’intérieur:

400 mm

matériau du boîtier/corps:

acier revêtu

débit d'air max à 50 Pa:

5608.32 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

5468.32 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

5329.32 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

5189.32 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

5049.78 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

4908.78 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa:

4617.78 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa:

4299.24 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa:

3937.24 m³/h

type de ventilateur:

direct

type de moteur:

EC (commutation électronique)

récupération de la chaleur au-dessus de:

appareil à contre-courant croisé

type de batterie de refroidissement:

sans

type chauffage de batterie:

élément électrique

système de changement:

Non

avec by-pass:

Oui

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM1

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

70 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM10

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

50 %

avec sortie de condensat:

Oui

mode hors-gel:

Oui

avec contrôle de pression constant:

Oui

avec surveillance du débit volumétrique:

Oui

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec protection thermique:

Oui

rendement thermique:

92.5 %

adapté à une commande électronique:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Oui

avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

largeur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:

600 mm

hauteur nom. de conduit raccordement à l’extérieur:

400 mm

raccordement:

à bride

longueur:

2100 mm

largeur:

2100 mm

hauteur:

1580 mm

avec tôle de toit:

Non

avec cadre de support:

Non

Centrale double-flux Très Haut Rendement 93%, 4500 m3/h, by-pass 100%, moteur triphasée Ecowatt, contrôle PRO REG intégré, batterie électrique intégrée, configuration verticale gauche, double peau 47 mm, raccordement 400x600