Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

S&P - Centrale double-flux Très Haut Rendement 93% horiz gauche 1600 m3/h mono Ecowatt - 240632

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Centrale double-flux Très Haut Rendement 93% horiz gauche 1600 m3/h mono Ecowatt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • tension de raccordement - 1 x 230 V CA

  • consommation d'énergie - 0.456 kW

  • matériau du boîtier/corps - acier revêtu

  • débit d'air max à 50 Pa - 1717.86 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893874474

Réf. Sonepar

00039240632

Réf. Fournisseur

240632

Marque

S&P

montage appareil:

montage à l’intérieur

tension de raccordement:

1 x 230 V CA

consommation d'énergie:

0.456 kW

matériau du boîtier/corps:

acier revêtu

débit d'air max à 50 Pa:

1717.86 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

1656.86 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

1592.86 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

1522.5 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

1445.5 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

1367.14 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa:

1204.14 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa:

999.787 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa:

743.072 m³/h

type de ventilateur:

direct

type de moteur:

EC (commutation électronique)

récupération de la chaleur au-dessus de:

appareil à contre-courant croisé

type de batterie de refroidissement:

sans

type chauffage de batterie:

sans

système de changement:

Non

avec by-pass:

Oui

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM1

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

70 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM10

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

50 %

avec sortie de condensat:

Oui

mode hors-gel:

Non

avec contrôle de pression constant:

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec protection thermique:

Oui

rendement thermique:

91.9 %

adapté à une commande électronique:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Oui

avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

diamètre nom. de conduit raccordement intérieur:

315 mm

diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:

315 mm

raccordement:

à bride

longueur:

1950 mm

largeur:

1950 mm

hauteur:

450 mm

avec tôle de toit:

Non

avec cadre de support:

Non

Centrale double-flux Très Haut Rendement 93%, 1600 m3/h, by-pass 100%, moteur monophasé Ecowatt, 2 dépressostats intégrés, configuration horizontale gauche, double peau 25 mm, brides raccord D 315 mm, panneaux interchangeables