Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

S&P - Centrale double-flux Très Haut Rendement 93% horiz gauche 2700 m3/h Ecowatt  - 240718

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Centrale double-flux Très Haut Rendement 93% horiz gauche 2700 m3/h Ecowatt 

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • tension de raccordement - 1 x 230 V CA

  • consommation d'énergie - 0.843 kW

  • matériau du boîtier/corps - acier revêtu

  • débit d'air max à 50 Pa - 2903.08 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893364623

Réf. Sonepar

00039336462

Réf. Fournisseur

240718

Marque

S&P

montage appareil:

montage à l’intérieur

tension de raccordement:

1 x 230 V CA

consommation d'énergie:

0.843 kW

matériau du boîtier/corps:

acier revêtu

débit d'air max à 50 Pa:

2903.08 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

2807.08 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa:

2706.08 m³/h

débit d'air max à 200Pa:

2597.2 m³/h

débit d'air max à 250Pa:

2478.2 m³/h

débit d'air max à 300Pa:

2355.2 m³/h

volume d'air max. à 400 Pa:

2109.31 m³/h

volume d'air max. à 500 Pa:

1850.43 m³/h

volume d'air max. à 600 Pa:

1568.54 m³/h

type de ventilateur:

direct

type de moteur:

EC (commutation électronique)

récupération de la chaleur au-dessus de:

appareil à contre-courant croisé

type de batterie de refroidissement:

sans

type chauffage de batterie:

sans

système de changement:

Non

avec by-pass:

Oui

filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM1

filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:

70 %

filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

ISO ePM10

efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:

50 %

avec sortie de condensat:

Oui

mode hors-gel:

Non

avec contrôle de pression constant:

Non

avec surveillance du débit volumétrique:

Non

raccordement électrique:

borne de raccordement

avec protection thermique:

Oui

rendement thermique:

93.2 %

adapté à une commande électronique:

Oui

convient pour réglage basse tension:

Oui

avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

diamètre nom. de conduit raccordement intérieur:

400 mm

diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:

400 mm

raccordement:

à bride

longueur:

2300 mm

largeur:

2300 mm

hauteur:

550 mm

avec tôle de toit:

Non

avec cadre de support:

Non

Centrale double-flux Très Haut Rendement 93%, 2700 m3/h, by-pass 100%, moteur monophasé Ecowatt, configuration horizontale gauche, double peau 25 mm, brides raccord D 400 mm, panneaux interchangeables