S&P - Centrale double-flux Très Haut Rendement 93% vert gauche 1600 m3/h avec PRO REG - 240692


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage appareil - montage à l’intérieur
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
consommation d'énergie - 0.458 kW
matériau du boîtier/corps - acier revêtu
débit d'air max à 50 Pa - 1717.49 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8413893897329
Réf. Sonepar
00039389732
Réf. Fournisseur
240692
Réf. Commerciale
S&P
montage appareil:
montage à l’intérieur
tension de raccordement:
1 x 230 V CA
consommation d'énergie:
0.458 kW
matériau du boîtier/corps:
acier revêtu
débit d'air max à 50 Pa:
1717.49 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
1651.49 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
1584.49 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
1512.56 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
1438.56 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
1362.62 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa:
1198.62 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa:
994.682 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa:
717.809 m³/h
type de ventilateur:
direct
type de moteur:
EC (commutation électronique)
récupération de la chaleur au-dessus de:
appareil à contre-courant croisé
type de batterie de refroidissement:
sans
type chauffage de batterie:
sans
système de changement:
Non
avec by-pass:
Oui
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:
ISO ePM1
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:
70 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
ISO ePM10
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
50 %
avec sortie de condensat:
Oui
mode hors-gel:
Oui
avec contrôle de pression constant:
Oui
avec surveillance du débit volumétrique:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec protection thermique:
Oui
rendement thermique:
93.5 %
adapté à une commande électronique:
Oui
convient pour réglage basse tension:
Oui
avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
diamètre nom. de conduit raccordement intérieur:
315 mm
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:
315 mm
raccordement:
à bride
longueur:
1475 mm
largeur:
1475 mm
hauteur:
1070 mm
avec tôle de toit:
Non
avec cadre de support:
Non