S&P - Centrale double-flux Très Haut Rendement 93% verti gauche 2700 m3/h avec PRO REG - 241203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage appareil - montage à l’intérieur
tension de raccordement - 1 x 230 V CA
consommation d'énergie - 0.843 kW
matériau du boîtier/corps - acier revêtu
débit d'air max à 50 Pa - 2903.08 m³/h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8413893364975
Réf. Sonepar
00039336497
Réf. Fournisseur
241203
Marque
S&P
montage appareil:
montage à l’intérieur
tension de raccordement:
1 x 230 V CA
consommation d'énergie:
0.843 kW
matériau du boîtier/corps:
acier revêtu
débit d'air max à 50 Pa:
2903.08 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
2807.08 m³/h
débit d'air max. à 150 Pa:
2706.08 m³/h
débit d'air max à 200Pa:
2597.2 m³/h
débit d'air max à 250Pa:
2478.2 m³/h
débit d'air max à 300Pa:
2355.2 m³/h
volume d'air max. à 400 Pa:
2109.31 m³/h
volume d'air max. à 500 Pa:
1850.43 m³/h
volume d'air max. à 600 Pa:
1568.54 m³/h
type de ventilateur:
direct
type de moteur:
EC (commutation électronique)
récupération de la chaleur au-dessus de:
appareil à contre-courant croisé
type de batterie de refroidissement:
sans
type chauffage de batterie:
sans
système de changement:
Non
avec by-pass:
Oui
filtre d'alimentation selon ISO 16890-1: 2015:
ISO ePM1
filtre d'alimentation efficace selon ISO 16890-1: 2015:
70 %
filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
ISO ePM10
efficacité du filtre d'échappement selon ISO 16890-1: 2015:
50 %
avec sortie de condensat:
Oui
mode hors-gel:
Oui
avec contrôle de pression constant:
Oui
avec surveillance du débit volumétrique:
Oui
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec protection thermique:
Oui
rendement thermique:
94.3 %
adapté à une commande électronique:
Oui
convient pour réglage basse tension:
Oui
avec régulation de la vitesse de rotation/de la fréquence:
Non
adapté à une régulation par transfo:
Non
diamètre nom. de conduit raccordement intérieur:
400 mm
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur:
400 mm
raccordement:
à bride
longueur:
1750 mm
largeur:
1750 mm
hauteur:
1270 mm
avec tôle de toit:
Non
avec cadre de support:
Non


