S&P - Centrale SAPHIR d'aspiration centralisée pour maison jusqu'à 350 m² - 620122

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Centrale SAPHIR d'aspiration centralisée pour maison jusqu'à 350 m²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement - 230 V

  • consommation d'énergie - 1300 W

  • puissance d'air - 504 AirWatt

  • vide - 275 mbar

  • quantité d'air - 207 m³/h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411456201229

Réf. Sonepar

00039620122

Réf. Fournisseur

620122

Marque

S&P

tension de fonctionnement:

230 V

consommation d'énergie:

1300 W

puissance d'air:

504 AirWatt

vide:

275 mbar

quantité d'air:

207 m³/h

Centrale SAPHIR d'aspiration centralisée pour maison jusqu'à 350 m²