S&P - Chapeau de toiture métallique, D 500 mm, rejet 4700 m3/h, asp 3500 m3/h, ardoise - 872092

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la calotte - aluminium
raccordement - extrémité pointue
traitement de surface du bouchon - autre
couleur du bouchon - aluminium
soufflage vertical - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411450015006
Réf. Sonepar
00039001500
Réf. Fournisseur
872092
Marque
S&P
matériau de la calotte:
aluminium
raccordement:
extrémité pointue
traitement de surface du bouchon:
autre
couleur du bouchon:
aluminium
soufflage vertical:
Non
convient pour aspiration:
Oui
avec pare-vent:
Non
avec joint prémonté:
Non
avec treillis métallique:
Oui
avec plaque à coller:
Non
bavette en plomb tout autour:
Oui
finition de lamelle:
Non


