S&P - Chapeau de toiture métallique, D125 mm, rejet 295 m3/h, asp 160 m3/h, ardoise - 875345

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Chapeau de toiture métallique, D125 mm, rejet 295 m3/h, asp 160 m3/h, ardoise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la calotte - aluminium

  • raccordement - extrémité pointue

  • traitement de surface du bouchon - autre

  • couleur du bouchon - aluminium

  • soufflage vertical - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411455345818

Réf. Sonepar

00039534581

Réf. Fournisseur

875345

Réf. Commerciale

S&P

matériau de la calotte:

aluminium

raccordement:

extrémité pointue

traitement de surface du bouchon:

autre

couleur du bouchon:

aluminium

soufflage vertical:

Non

convient pour aspiration:

Oui

avec pare-vent:

Non

avec joint prémonté:

Non

avec treillis métallique:

Oui

avec plaque à coller:

Non

bavette en plomb tout autour:

Oui

finition de lamelle:

Non

Chapeau de toiture métallique, diamètre de raccordement 125 mm, rejet d'air 295 m3/h, prise d'air 160 m3/h, couleur ardoise, capot pare-pluie en aluminium pré laqué avec grille de protection, abergement en plomb