S&P - Chapeau de toiture plastique, D 125 mm, rejet 320 m3/h, asp 170 m3/h, ardoise - 873999

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la calotte - plastique
raccordement - extrémité du conduit
traitement de surface du bouchon - non traité
couleur du bouchon - autre
soufflage vertical - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411453328103
Réf. Sonepar
00039873999
Réf. Fournisseur
873999
Marque
S&P
matériau de la calotte:
plastique
raccordement:
extrémité du conduit
traitement de surface du bouchon:
non traité
couleur du bouchon:
autre
soufflage vertical:
Non
convient pour aspiration:
Oui
avec pare-vent:
Non
avec joint prémonté:
Non
avec treillis métallique:
Oui
avec plaque à coller:
Oui
matériau plaque à coller:
autre
bavette en plomb tout autour:
Non
finition de lamelle:
Non


