S&P - Chapeau de toiture plastique, D 150/160 mm, rejet 320 m3/h, asp 210 m3/h, tuile - 874467

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la calotte - plastique
raccordement - extrémité du conduit
traitement de surface du bouchon - non traité
couleur du bouchon - autre
soufflage vertical - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411454467818
Réf. Sonepar
00039446781
Réf. Fournisseur
874467
Marque
S&P
matériau de la calotte:
plastique
raccordement:
extrémité du conduit
traitement de surface du bouchon:
non traité
couleur du bouchon:
autre
soufflage vertical:
Non
convient pour aspiration:
Oui
avec pare-vent:
Non
avec joint prémonté:
Non
avec treillis métallique:
Oui
avec plaque à coller:
Oui
matériau plaque à coller:
autre
bavette en plomb tout autour:
Non
finition de lamelle:
Non


