S&P - Chapeau pare-pluie acier galvanisé, D 160 mm - 874625

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Chapeau pare-pluie acier galvanisé, D 160 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la calotte - acier

  • raccordement - extrémité du conduit

  • traitement de surface du bouchon - galvanisé à chaud

  • couleur du bouchon - autre

  • soufflage vertical - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3411454625812

Réf. Sonepar

00039462581

Réf. Fournisseur

874625

Marque

S&P

matériau de la calotte:

acier

raccordement:

extrémité du conduit

traitement de surface du bouchon:

galvanisé à chaud

couleur du bouchon:

autre

soufflage vertical:

Non

convient pour aspiration:

Oui

avec pare-vent:

Non

avec joint prémonté:

Non

avec treillis métallique:

Oui

avec plaque à coller:

Non

bavette en plomb tout autour:

Oui

finition de lamelle:

Non

Chapeau pare-pluie acier galvanisé, D 160 mm