S&P - Chapeau pare-pluie acier galvanisé, D 710 mm - 875055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la calotte - acier
raccordement - extrémité du conduit
traitement de surface du bouchon - galvanisé à chaud
couleur du bouchon - autre
soufflage vertical - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES GALVA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3411455055816
Réf. Sonepar
00039505581
Réf. Fournisseur
875055
Réf. Commerciale
S&P
matériau de la calotte:
acier
raccordement:
extrémité du conduit
traitement de surface du bouchon:
galvanisé à chaud
couleur du bouchon:
autre
soufflage vertical:
Non
convient pour aspiration:
Oui
avec pare-vent:
Non
avec joint prémonté:
Non
avec treillis métallique:
Oui
avec plaque à coller:
Non
bavette en plomb tout autour:
Oui
finition de lamelle:
Non


