S&P - Clapet anti-retour galvanisé D 200 mm - 860090

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Clapet anti-retour galvanisé D 200 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier galvanisé Sendzimir

  • diamètre nominal du conduit - 200 mm

  • montage aussi dans conduit horizontal - Oui

  • modèle - lame de soupape partagée

  • raccordement - extrémité pointue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893048097

Réf. Sonepar

00039304809

Réf. Fournisseur

860090

Marque

S&P

matériau:

acier galvanisé Sendzimir

diamètre nominal du conduit:

200 mm

montage aussi dans conduit horizontal:

Oui

modèle:

lame de soupape partagée

raccordement:

extrémité pointue

feuille de soupape avec caoutchouc:

Non

avec joint prémonté:

Oui

Clapet anti-retour acier galvanisé, raccord D 200 mm