S&P - Clapet anti-retour galvanisé D 80 mm - 863597

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit - 80 mm
montage aussi dans conduit horizontal - Oui
modèle - lame de soupape partagée
raccordement - extrémité pointue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3411453327618
Réf. Sonepar
00039332761
Réf. Fournisseur
863597
Marque
S&P
matériau:
acier galvanisé Sendzimir
diamètre nominal du conduit:
80 mm
montage aussi dans conduit horizontal:
Oui
modèle:
lame de soupape partagée
raccordement:
extrémité pointue
feuille de soupape avec caoutchouc:
Non
avec joint prémonté:
Oui


