S&P - Colonne infrarouge, 2 lampes carbone 900/1800 W, HT 159,5 cm, cde à distance - 670105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
capacité de chauffage max. - 1800 W
indice de protection (IP) - IP55
tension - 230...230 V
hauteur - 1585 mm
largeur - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893685070
Réf. Sonepar
00039368507
Réf. Fournisseur
670105
Marque
S&P
capacité de chauffage max.:
1800 W
indice de protection (IP):
IP55
tension:
230...230 V
hauteur:
1585 mm
largeur:
500 mm
profondeur:
240 mm
Colonne infrarouge, installation en extérieur sous abri, 2 lampes carbone 900/1800 W, hauteur 159,5 cm, commande à distance, longueur du câble d'alimentation 190 cm, corps en aluminium et acier inoxydable
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.
NoticePDF


